Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2016 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-08-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020900
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2016, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,28*
€ 253,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 254,41*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 283,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 290,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 291,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,99*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,94*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,21*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.