Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2004, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-05-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020764
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
68 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
615 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,14*
€ 563,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,50*
€ 563,81*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 507,05*
€ 567,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,87*
€ 570,21*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 508,28*
€ 570,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,05*
€ 603,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,86*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 113,92*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 103,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,74*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
€ 46,45*
Zubehör
Bauer
HALTEGURT FÜR 1 X 200-L-FÄSSER
€ 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.