Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-05-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020764
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2004, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,36*
€ 551,10*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,52*
€ 553,71*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,56*
€ 593,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,33*
€ 593,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,26*
€ 594,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,32*
€ 609,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,36*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.