Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2021, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2021 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2021 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-11-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-11-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462021150
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
82 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
520 mm
Auffangvolumen (DE):
211 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Breite inkl. Schiebegriff:
800 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,03*
€ 676,86*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,81*
€ 676,90*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 605,17*
€ 678,59*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 610,52*
€ 681,52*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,14*
€ 689,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,59*
€ 807,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,95*
€ 788,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,34*
€ 765,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,07*
€ 748,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,86*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 113,92*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 103,98*
Zubehör
Eurokraft
741251
€ 132,99*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,74*
Zubehör
Bauer
HG 200-2
€ 27,98*
Zubehör
Bauer
HALTEGURT FÜR 2 X 200-L-FÄSSER
€ 81,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.