Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot GD-N/R 2, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffdepot
Gefahrstoffdepot
Gefahrstoffdepot
Gefahrstoffdepot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4416-21-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-21-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462006249
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Für Innen- und Außenbereich
  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Verzinkte Stahlblechkonstruktion
  • Natürlicher Luftwechsel
  • Dach mit Gasdruckfedern
  • Abschließbar
  • Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
  • Abklappbare Vordertür aus Aluminium als Auffahrrampe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1015 mm
Versand-Höhe:
1515 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
1015 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Oberfläche:
Verzinkt
Aufstellung:
Außen
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
224 kg
Breite:
1440 mm
Höhe:
1515 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,68*
€ 1.874,65*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.762,16*
€ 1.874,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,65*
€ 1.938,21*
€ 4,95*
ab € 1.825,84*
€ 1.941,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.718,95*
€ 1.944,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,21*
€ 2.306,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,60*
€ 2.286,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,59*
€ 2.221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,80*
€ 2.184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,65*
€ 2.170,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.