Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152802
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030794
EAN/GTIN:
     3154020030794
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 140mm· Länge: 270mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 5kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 180mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 32A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
72 V
Schweißstrombereich:
10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
120 A
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, elektroden-schweißgerät gys, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,56*
€ 263,15*
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 231,23*
€ 263,16*
4 Tage
28
€ 8,90*
ab € 229,395*
€ 263,165*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 230,49*
€ 264,21*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 235,48*
€ 273,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,86*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,56*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.