Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163 m.Zub.10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152799
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     036635
EAN/GTIN:
     3154020036635
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · mit digitaler Bedienführung · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF) · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) HOT START: verbessert die Zündeigenschaften ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 134mm · Länge: 250mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 3,7kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 190mm · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Stromaufnahme: 16A · Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
72 V
Schweißstrombereich:
10 - 160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 198,47*
€ 241,46*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 203,42*
€ 242,58*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 242,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 243,54*
4 Tage
19
€ 6,90*
ab € 190,71*
€ 246,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,40*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,94*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 22,02*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 19,34*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,00*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,96*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.