Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163 m.Zub.10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-1000152799
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     036635
EAN/GTIN:
     3154020036635
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · mit digitaler Bedienführung · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF) · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) HOT START: verbessert die Zündeigenschaften ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 134mm · Länge: 250mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 3,7kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 190mm · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Stromaufnahme: 16A · Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
72 V
Schweißstrombereich:
10 - 160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, tig schweißgerät, gys wig-schweißgerät, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 229,84*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 229,85*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 196,23*
€ 229,86*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 230,88*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 203,85*
€ 241,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,26*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,84*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,16*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,54*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.