Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC m.Zub.10-160 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152791
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062054
EAN/GTIN:
     3154020062054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · WIG Pulse kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des GerätesWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 160mm· Länge: 360mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz· Gewicht: 7,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP 21· Stromart: Gleichstrom - DC· Ausführung: mit Zubehör· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 95A· Höhe: 280mm· Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 7,5kVA· Leerlaufspannung: 92V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
105 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, tig schweißgerät, gys wig-schweißgerät, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,70*
€ 648,91*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 599,64*
€ 648,92*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 600,88*
€ 649,01*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 598,11*
€ 649,55*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 599,52*
€ 652,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,55*
€ 772,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,26*
€ 761,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,24*
€ 723,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,45*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,47*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,16*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,18*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,13*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,80*
Zubehör
Toparc
044678
ab € 12,86*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,63*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007830
ab € 9,45*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007831
ab € 19,09*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007832
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.