Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC m.Zub.10-160 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152791
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062054
EAN/GTIN:
     3154020062054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des GerätesWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 160mm· Länge: 360mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz· Gewicht: 7,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP 21· Stromart: Gleichstrom - DC· Ausführung: mit Zubehör· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 95A· Höhe: 280mm· Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 7,5kVA· Leerlaufspannung: 92V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, tig schweißgerät, gys wig-schweißgerät, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,87*
€ 672,37*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 623,59*
€ 674,06*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 643,87*
€ 683,83*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 646,78*
€ 686,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,20*
€ 693,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,98*
€ 817,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,26*
€ 804,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 676,25*
€ 804,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 662,35*
€ 788,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,78*
€ 769,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,38*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,63*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,35*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,28*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,67*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
ab € 10,36*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P524175
ab € 20,72*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,58*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P532175
ab € 36,35*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.