Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 1,6 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 1,6 mm
Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     369-E4753042
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1901007830
EAN/GTIN:
     4033072016095
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Wolframelektrode WC 20 Ausführung: 2 % Ceroxid ∙ Nach EN 6848 ∙ Strahlungsfrei ∙ Universalelektrode ∙ Nicht radioaktiv ∙ Lieferumfang: 10 Stück in einer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Type:
WC 20
Elektroden-Ø:
1.6 mm
Länge:
175 mm
Farbkennzeichnung:
grau
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, Wolfram-Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 14,12*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 14,70*
5 Tage
310
€ 7,99*
ab € 10,43*
€ 15,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,70*
€ 17,493
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.