Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 2,4 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 2,4 mm
Wolframelektrode, Type WC 20, grau,Durchmesser 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     369-E4753052
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1901007831
EAN/GTIN:
     4033072016101
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Wolframelektrode WC 20 Ausführung: 2 % Ceroxid ∙ Nach EN 6848 ∙ Strahlungsfrei ∙ Universalelektrode ∙ Nicht radioaktiv ∙ Lieferumfang: 10 Stück in einer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Type:
WC 20
Elektroden-Ø:
2.4 mm
Länge:
175 mm
Farbkennzeichnung:
grau
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, Wolfram-Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
121
€ 5,50*
ab € 19,17*
€ 28,07*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,77*
€ 29,24*
4 Tage
1190
€ 7,99*
ab € 20,81*
€ 29,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.