| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9880435 Herst.-Nr.: 570500076 EAN/GTIN: 4016987152317 |
| | |
|
| | |
| VARTA N70 Blue Dynamic EFB 12V 70Ah 760A Autobatterie Start-Stop 570 500 076Diese Autobatterie ist von Varta. Varta-Batterien der Serie Blue Dynamic EFB sind besonders in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik mit oder ohne Bremsenergierückgewinnung zu finden. Die Lebensdauer der N70 ist durch das integrierte Polyester-Element doppelt so lang wie bei konventionellen Säurebatterien. Die Batterie hat die Maße 278 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 760 A.Für Autos mit hohem Energiebedarf und Start-Stopp-SystemDie Batterie hat eine Kapazität von 70 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. EFB-Batterien wie die N70 passen zu Fahrzeugen mit hohem Energiebedarf. Sie haben eine hohe zyklische Lebensdauer. Die N70 passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.Das solltest du beim Kauf beachtenSchaltung und Polart deiner neuen N70 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Bei der N70 ist die Schaltung 0, der Pluspol ist also rechts.Weitere Informationen: | | Technologie: | EFB | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 70 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 760 A | Länge: | 278 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Gewicht: | 20.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |