Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EFB EL700 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 70 Ah 12 V 760 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 760A Autobatterie
Exide EL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 760A Autobatterie
Exide EL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 760A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118086233
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EL700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
19300 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
70 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
760 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
L03
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
DL700
ab € 70,8637*
Ähnlich
intAct Battery-Power
EFB70SS
ab € 106,33*
Ähnlich
Varta
570500076
ab € 103,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.