Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DETA DL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 720A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DETA DL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 720A Autobatterie
DETA DL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 720A Autobatterie
DETA DL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 720A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9884743
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     DL700
EAN/GTIN:
     3661024025690
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

DETA DL700 Start-Stop EFB 12V 70Ah 720A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von Exide. Diese Batterie wird in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik verbaut und ist für den Stadtverkehr gut geeignet. Ihre Lebensdauer ist doppelt so lang wie bei einer herkömmlichen Batterie. Dies liegt am integrierten Polyester-Element, welches die Bleiplatten festigt. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 720 A. Die Maße des Produkts sind 278 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Sichere Kapazität von 70 Ah

Die Batterie hat eine Kapazität von 70 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. EFB-Batterien sind langlebig und ermöglichen besonders viele Motorstarts. Das Produkt ist für Start-Stopp-Automatik ausgelegt und liefert zuverlässig einen hohen Startstrom.

Achte auf diese Kennzahlen beim Kauf

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
720 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,0037*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,3037*
€ 108,6514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,0537*
€ 107,1639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,3337*
€ 103,9271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,5737*
€ 98,2627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,0037*
€ 84,4944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.