Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A
Artikel-Nr.:
     1495-9882528
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     EFB70
EAN/GTIN:
     4250889663551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB70 12V 70Ah 600A

Diese Autobatterie ist von der Marke Q-Batteries. Batterien von unserer Eigenmarke Q-Batteries stehen für hohe Qualität bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Batterie ist 278 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 600 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Für Autos mit hohem Energiebedarf und Start-Stopp-System

Die QEFB70 hat eine Kapazität von 70 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Die EFB-Technologie der Batterie macht besonders viele Motorstarts möglich und passt zu Fahrzeugen, die viel Energie benötigen. Die QEFB70 passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
600 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
20.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,9187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,9402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.