Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9880203
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB740
EAN/GTIN:
     3661024034555
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB740 Excell 12V 74Ah 680A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von der Marke Exide. Batterien der Serie Excell haben eine verbesserte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die 3DX Gitternetztechnologie. Die Batterie kann in Autos mit normaler Ausstattung eingebaut werden. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 680 A. Die Maße des Produkts sind 278 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Sichere Kapazität von 74 Ah

Die EB740 besitzt eine Kapazität von 74 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Früher musste man bei Säurebatterien Wasser nachfüllen. Heutzutage ist das nicht mehr nötig: Die EB740 ist wartungsfrei.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
16.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,9052*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,4952*
€ 117,2093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,5452*
€ 116,0788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,2252*
€ 112,128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,3052*
€ 106,2732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,9052*
€ 90,3272
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0 092 S40 080
ab € 84,9865*
Ähnlich
Varta
5740120683132
ab € 80,1204*
Ähnlich
Quality Batteries
574 68P
ab € 77,76*
Ähnlich
Varta
5704090643122
ab € 70,55*
Ähnlich
Varta
566047051A742
ab € 85,3744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.