Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 570 409 064 3122 E13 12Volt 70Ah 640A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13951
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5704090643122
EAN/GTIN:
     4016987119426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie der Varta Black Dynamic. Diese Serie ist für kleinere oder ältere Fahrzeuge mit wenigen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
640 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
16.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,5796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,9545
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.