Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic 574 012 068 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Blue Dynamic 574 012 068 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Varta Blue Dynamic 574 012 068 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35778699
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5740120683132
EAN/GTIN:
     4016987119532
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Für absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten Blue Dynamic Batterien zusätzliche Startkraft, um Ihre Mobilität auf den zahlreichen Wegen jedes Tagen zu garantieren. Diese Batterie zeichnet sich durch ihre gleichbleibend hohe Leistung und Ausdauer aus.

- Sauber in der Herstellung: 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
- Schützt die Umwelt dank ecosteps®
- PowerFrame®-Gittertechnologie für hohe Startkraft
- In Europa entsprechend den höchsten Technologiestandards entwickelt und produziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Batteriekapazität
74 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
680 A
Zweck
Auto
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,9404*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,4104*
€ 123,0584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,4604*
€ 121,9279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,2904*
€ 118,1556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,7104*
€ 111,5154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,9404*
€ 95,1291
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7831*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.