Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive HD 566 047 051 A742 D33 12Volt 66Ah 510A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13934
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     566047051A742
EAN/GTIN:
     4016987128961
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
66 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
510 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
16.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,4744*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,2544*
€ 131,2027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,5044*
€ 129,1202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,4344*
€ 123,0869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,2644*
€ 114,5546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,4744*
€ 101,7145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.