Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Q-Batteries Starterbatterie Q100 12V 100Ah 860A (EN) Säure, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9877340
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     592 18
EAN/GTIN:
     4250889612122
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Q-Batteries Starterbatterie ist eine auf die Bedürfnisse moderner Fahrzeuge, wie Autos, LKWs, Transporter, Boote u.v.m. zugeschnittene Batterie und verfügt über brilliante Starteigenschaften und gleichbleibend hohe Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dank der SMF Technologie (Sealed Maintenance Free) ist die Batterie wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser. Die Batterien sind ab Werk vorgeladen und sofort einsatzbereit. Die Batterie ist eine Alternative zur Varta H3, G3 und F10.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
860 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,8533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0 092 S40 130
ab € 109,3695*
Ähnlich
Bosch
0 092 S50 130
ab € 116,7765*
Ähnlich
Varta
5954020803132
ab € 100,50*
Ähnlich
Exide
EA1000
ab € 85,36*
Ähnlich
Exide
EB950
ab € 100,65*
Ähnlich
Varta
5901220723122
ab € 84,82*
Ähnlich
Varta
6004020833162
ab € 118,18*
Ähnlich
Varta
588038068A742
ab € 95,5917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.