Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 013 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 100 Ah 12 V 830 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 013 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 100 Ah 12 V 830 A Auto
Bosch S5 013 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 100 Ah 12 V 830 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108748507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S50 130
EAN/GTIN:
     4047023479495
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
21710 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
100 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
830 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Befestigungstyp
B13
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,5465*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,0665*
€ 176,1991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,1265*
€ 173,8905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,9165*
€ 165,3106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,5865*
€ 157,7779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,5465*
€ 138,6903
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.