Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083
VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083
VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083
VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083
VARTA H3 Silver Dynamic 100Ah 830A Autobatterie 600 402 083
Artikel-Nr.:
     1495-13992
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6004020833162
EAN/GTIN:
     4016987119808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Silver Dynamic Autobatterie - höchste Leistung für höchste Ansprüche. Das Top-Produkt des Dynamic Trios beeindruckt durch seine inneren Werte: zuverlässige Versorgung auch bei überdurchschnittlich vielen Leistungsnehmern, außerergewöhnlich hohe Kaltstartleistung auch unter Extrembedingungen und maximale Kapazitätsreserven. Das Kraftpaket setzt Maßstäbe, die selbst die Anforderungen internationaler Automobilhersteller übertreffen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
830 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
22.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 151,12*
Lager 1495
45
€ 7,90*
ab € 120,3797*
€ 151,2497*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,2497*
€ 179,9871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,4697*
€ 179,0589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,1997*
€ 170,4076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,3997*
€ 159,9356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,3797*
€ 143,2518
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
€ 4,59*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
€ 23,2431*
Zubehör
Äronix
Q9877078
€ 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.