| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9880197 Herst.-Nr.: EA1000 EAN/GTIN: 3661024034258 |
| |
|
| | |
| Exide EA1000 Premium Carbon Boost 12V 100Ah 900A AutobatterieDie EA1000 ist eine Batterie von Exide. Die Autobatterie misst 353 x 175 x 190 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 900 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.Sichere Kapazität von 100 AhDie Kapazität beträgt 100 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Die EA1000 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Das Nachfüllen von Wasser ist nicht notwendig.Praktische Batterie mit Pluspol rechtsAchte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.Weitere Informationen: | | Technologie: | Säure | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 100 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 900 A | Länge: | 353 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Gewicht: | 22.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,38* | € 109,08* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 85,88* | € 109,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 100,49* | € 133,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|