Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics CR1632 Fotobatterie 3V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics CR1632 Fotobatterie 3V (1er Blister)
Varta Professional Electronics CR1632 Fotobatterie 3V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9159
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6632101401
EAN/GTIN:
     4008496576234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,137 Ah
Breite:
16 mm
Höhe:
3.2 mm
Gewicht:
0.003 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
1663
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,35*
1
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,35*
3 Tage
18
1
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,36*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,39*
Lager 1495
191
1
€ 7,90*
ab € 1,3561*
€ 1,8061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8061*
€ 2,1493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7161*
€ 2,0422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5961*
€ 1,8994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4661*
€ 1,7447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4461*
€ 1,7209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3561*
€ 1,6138
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,01*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,42*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 10,25*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,85*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,60*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.