Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V373 SR68 1,55 V Uhrenbatterie 30mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V373 SR68 1,55 V Uhrenbatterie 30mAh (1er Blister)
Varta Watch V373 SR68 1,55 V Uhrenbatterie 30mAh (1er Blister)
Varta Watch V373 SR68 1,55 V Uhrenbatterie 30mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9118
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     373101111
EAN/GTIN:
     4008496245925
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,028 Ah
Breite:
9.5 mm
Höhe:
1.7 mm
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
608
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,745*
€ 0,955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 0,96*
Lager 1495
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8683*
€ 1,1983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1983*
€ 1,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1083*
€ 1,3189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0683*
€ 1,2713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0083*
€ 1,1999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9283*
€ 1,1047
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8683*
€ 1,0333
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
381
ab € 1,47*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.