Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (lose)
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-400107
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4122101111
EAN/GTIN:
     4008496573783
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (lose)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,565 Ah
Länge:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Gewicht:
0.046 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18900
20
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,21*
1 Tag
76
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,30*
22 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,35*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,35*
Lager 1495
115
1
€ 7,90*
ab € 1,2303*
€ 1,6903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6903*
€ 2,0115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6303*
€ 1,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5203*
€ 1,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3503*
€ 1,6069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3303*
€ 1,5831
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2303*
€ 1,4641
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11100122
ab € 2,1334*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,61*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 58,01*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
ab € 8,24*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,69*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,17*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.