Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power 4,5V Flachbatterie 4912 3LR12A (1er Blister)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power 4,5V Flachbatterie 4912 3LR12A (1er Blister)
Varta Longlife Power 4,5V Flachbatterie 4912 3LR12A (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-3614
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4912121411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12
Varta High Energy 4,5V Flachbatterie 4912 3LR12A (1er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
4,5 Volt
Kapazität:
6,1 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0.181 kg
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,40*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 2,55*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 2,59*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 2,66*
Lager 1495
110
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,6399*
€ 3,2299*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,2299*
€ 3,8436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,1599*
€ 3,7603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,1099*
€ 3,7008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,8099*
€ 3,3438
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,7799*
€ 3,3081
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,6399*
€ 3,1415
pro Packung
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,01*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,62*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,87*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,91*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 0,98*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.