Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK XS 0.8 Ladegerät für Blei Akku 12V 800mA Ladestrom Hochfrequenzladegerät
Artikel-Nr.:
     1495-2149
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-707
EAN/GTIN:
     7350009567077
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Die hochwertigen und kompakten Bleiakku - Ladegeräte von CTEK eignen sich für alle Typen von 12V Bleibatterien. Die Lade- und Pflegeprogramme garantieren eine perfekte Ladung und eine lange Lebensdauer Ihrer Batterie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
0.8 Ah
Anschluss:
M6 + Klemmen
Strom:
0,8 A
Länge:
145 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
0.9 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 36,62*
€ 47,22*
Lager 1495
70
1
€ 7,90*
ab € 36,60*
€ 47,22*
1 Tag
157
1
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 49,32*
1
€ 8,95*
ab € 45,38*
€ 58,86*
1
€ 3,50*
ab € 55,32*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,554
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-057
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.