Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK XS 0.8 56-707 Automatikladegerät 12 V 0.8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857473-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-707
EAN/GTIN:
     7350009567077
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK XS 0.8 56-707 Automatikladegerät 12 V 0.8 A

Automatik-Ladegerät XS 0.8

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
6-Stufen über LED Anzeige sichtbar

Das XS 0.8 nutzt modernste Technik zum Laden kleinerer Batterien von Motorrädern, Jetskis, Motorschlitten, Quads und Rasenmähern.
Das XS 0,8 ist das kleinste 12-V-Ladegerät von CTEK und eignet sich zum Laden kleinerer Batterien sowie zur Erhaltungsladung für normaler Autobatterien. Das XS 0,8 ist ein vollautomatisches 6-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 0,8 A für 12-V-Batterien zwischen 1,2 Ah und 32 Ah sowie für die Erhaltungsladung von Batterien bis 100 Ah. Das Gerät ist leicht zu bedienen, und der gesamte Ladevorgang kann über das klare, leicht abzulesende Display überwacht werden.

Ausstattung:
Schnellanschluss · Sulfatbehandlung · Rückstrom 1 mA ca. 0,75 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 32 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.4 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung · Ladefunktion (Akku): 6-stufig (1-3-4-5-7-8) · Ladestrom bei 12V: 0.8 A · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Rückstrom max.: 1 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Batterieklemmen,Schnellkontakt-Kabel,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 144 x 55 x 38 mm
Rückstrom max.:
1 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
0.8 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen, Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
32 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Ladefunktion (Akku):
6-stufig (1-3-4-5-7-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 07350009567077, 7350009567077, CTEK, 56-707, XS 0.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 46,97*
Lager 102
175
1
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 49,05*
1
€ 4,00*
ab € 37,72*
€ 49,05*
1
€ 6,95*
ab € 39,94*
€ 50,92*
1
€ 8,95*
ab € 46,03*
€ 60,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-057
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.