Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-
CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-
CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-
CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-
CTEK XS 0.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/800mA-
Artikel-Nr.:
     108EL-7934098
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CEP1H37
EAN/GTIN:
     7350009567077
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 800mA
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterietyp geladen = Kfz
Anzahl der Ladestufen = 6
Modellnummer = XS 0.8
Abmessungen = 142 x 51 x 36mm

CTEK-AkkuladegerätDas Bleiakkuladegerät CTEK XS 800 mit Puls-Wartungsladung und Bedingungen für Ihren 12-V-Akku schnell, einfach und sicher. Er überwacht die Batterie ständig, nachdem sie zunächst aufgeladen wurde, und lädt die Batterie nur dann ″Erhaltungsladung″, wenn die Spannung aufgrund von Alarmen oder natürlicher Drainage abfällt. Dieses Ladegerät beseitigt die Gefahr eines Überladens und ermöglicht einen sicheren Anschluss über Monate hinweg. Dies ist ideal zum Laden von 12-V-Batterien von 1,2 A Stunde bis 32 A Stunde. Außerdem ist es für die Wartung der Batterien von Autos, Motorrädern und anderen Fahrzeugen bis zu 100 A Stunde geeignet. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 800 mA. Hinweis: Wenn der Netzanschluss der flache europäische Kontakttyp ist, hat das Akkuladegerät die Isolierungsklasse IP63, außer in der Schweiz, wo IP65 gilt. Lieferumfang: 1 Batteriekabel mit Batterieklemme und 1 Batteriekabel mit RingkabelschuhEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Umgebungstemperaturbereich zwischen -20 °C und 50 °C Die Ausgangsleistung wird bei höheren Temperaturen automatisch reduziert Der Ladegerättyp ist ein vollautomatischer Ladezyklus in acht Schritten Die Akkukapazität reicht von 20 A Stunde bis 200 A Stunde Der Ladestrom beträgt 800 mA Eingangsspannungsbereich zwischen 220 V ac und 240 V acZertifizierungenSchutzart IP63 Schutzart IP65 in der Schweiz
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
800mA
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterietyp geladen:
Kfz
Anzahl der Ladestufen:
6
Modellnummer:
XS 0.8
Abmessungen:
142 x 51 x 36mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 7934098, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CEP1H37, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,48*
€ 47,22*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,68*
€ 47,22*
1 Tag
172
1
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 49,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,98*
€ 62,69*
1
€ 3,50*
ab € 55,05*
€ 69,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-057
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.