Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek XS 0.8 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek XS 0.8 Akkuladegerät
Ctek XS 0.8 Akkuladegerät
Ctek XS 0.8 Akkuladegerät
Ctek XS 0.8 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24433476
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-824
EAN/GTIN:
     7350009567077
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ladestrom
0,8
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-057
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.