Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek XS 0.8 - 50/60 - -20 - 50 °C - Schwarz - Silber (XS 0.8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2620141
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     XS 0.8
EAN/GTIN:
     7350009567077
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Übersicht

Automatik-Ladegerät XS 0.8

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt Reaktivierung von tief entladenen Batterien Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer 6-Stufen über LED Anzeige sichtbar

Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
Schnellanschluss Sulfatbehandlung Rückstrom 1 mA ca. 0,75 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V Betriebsspannung: 230 V Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 32 Ah Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies, Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-Calcium, AGM Gewicht: 0.4 kg Kfz-Ladegeräte-Art (Kategorisierung): Automatikladegerät Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest Ladefunktion (Akku): 6-stufig (1-3-4-5-7-8) Ladestrom bei 12V: 0.8 A Produktabmessung, Breite: 55 mm Produktabmessung, Höhe: 38 mm Produktabmessung, Länge: 144 mm Rückstrom max.: 1 mA Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, ctek, 56707, 7350009568395, 0.8a, xs800, kroviklis, 56839, automatikladegerät, 50/60, schwarz, silber, automatikladegert, 5060
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,84*
€ 47,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 47,40*
2 Tage
159
1
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 49,56*
1
€ 8,95*
ab € 47,84*
€ 62,72*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 55,33*
€ 69,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-057
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.