Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Mignon Ready To Use Rechargeable Accu AA 5716 2600mAh (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku Mignon Ready To Use Rechargeable Accu AA 5716 2600mAh (4er Blister)
Varta Akku Mignon Ready To Use Rechargeable Accu AA 5716 2600mAh (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-12298
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5716101404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
4Stk. VartaAkkus 5716 AA 2600mAh Professional Ready to use Photo-Akku HR06 Die Akkus sind ohne vorheriges Laden einsatzbereit. Besonders für den Einsatz in Digitalkameras geeignet.Technische Daten:- Typ: AA, HR06- Spannung:1,2 V- Kapazität: 2600mAh- Qualität: NiMH- Durchmesser: 14,5 mm- Höhe: 50,5 mm- Verpackung: 4er Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2,6 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.133 kg
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,18*
€ 10,02*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,41*
€ 10,33*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 10,70*
Lager 1495
52
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 11,6803*
€ 15,7312*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 15,7312*
€ 18,7201
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 12,167*
€ 14,4787
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 11,844*
€ 14,0944
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 11,6803*
€ 13,8996
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,92008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.