Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 5282 - 134430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109221
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134430
EAN/GTIN:
     4053913005842
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
  • Servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Handbetätigung
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...10 bar
  • Nennweite: 13 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 4 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
4 m³/Std
Handbetätigung:
ja
Betriebsart:
servogesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V DC
Nennweite:
13 mm
Prozessanschluss:
G 1/2
Breite:
40 mm
Höhe:
123 mm
Länge:
65 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
NBR
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Epoxid
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
0,2 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,89*
€ 158,35*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 167,10*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 3,27*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.