Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messendes Lichtgitter Datalogic 957701160 - DS1-LD-SR-030-JV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108956
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     957701160
EAN/GTIN:
     4250738137745
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
datalogic lichtgitter
  • Messendes Lichtgitter
  • Sender/Empfänger
  • Überwachte Höhe: 300 mm
  • Reichweite max: 0,15...2,1 m
  • Anzahl Strahlen: 48
  • Ausgang: Schließer PNP/0-10 V
  • Auflösung: 7 mm
  • Kleinstes erkennbares Objekt: 7 mm
  • Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün)
  • Lichtart: Infrarotlicht
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %)
  • Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtgitter
Reichweite max.:
2,1 m
Baureihe:
DS1
Funktion:
Erfassung | Messung | Positionsbestimmung
Betriebsreichweite:
0,15...2,1 m
Lichtart:
Infrarotlicht
Wellenlänge:
880 nm
Kleinstes erkennbares Objekt:
7 Ø in mm
Funktionsanzeige:
ja
Überwachte Höhe:
300 mm
Auflösung:
7 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebsspannung min.:
20,4 V
Betriebsspannung max.:
27,6 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog | PNP
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Schließer
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Breite:
22 mm
Höhe:
350,1 mm
Tiefe:
43,2 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig) | Stecker M12 (5-polig)
Werkstoffe:
Aluminium | PMMA
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Datalogic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 657,31*
€ 717,34*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,21*
€ 992,37*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,34*
€ 853,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,23*
€ 843,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,99*
€ 824,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,69*
€ 807,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 20,84*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 18,63*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 18,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 11,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC007
ab € 13,87*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
ab € 11,45*
Zubehör
ifm electronic
EVT067
ab € 13,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 15,03*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
ab € 12,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
ab € 13,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.