Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-140127
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC005
EAN/GTIN:
     5060641272834
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Länge = 5m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.3mm

Sensor für den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Absolut zuverlässig bei dauerhaftem Kontakt mit Öl und Kühlschmiermitteln Hervorragende Dichtigkeit IP68 Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit Erhöhter Schaltabstand Verstärktes Anzugsdrehmoment LED Einstellanzeige Kurzchluss- und verpolungssicher, überlastfest Hergestellt unter Verwendung resistenter Materialien wie Pocan oder Keramik
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
5m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 140127, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 12,51*
€ 17,58*
4 Tage
78
€ 5,99*
ab € 13,44*
€ 18,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,29*
€ 5,46*
ab € 15,29*
€ 21,25*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 15,78*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,94*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.