| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107793 Herst.-Nr.: 4000-68000-9040010 EAN/GTIN: 4048879036931 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD RJ45-Steckverbinder
- Buchse/Buchse geschirmt
- Übertragungskategorie: CAT 5e
- Maße: 18,8 x 14,5 x 27,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | RJ45-Buchse | Übertragungseigenschaft (Kategorie): | CAT 5e | Abschirmung: | ja | Bauform: | gerade | Anschlussart: | IDC-Schnellanschluss | Zulassungen: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, RJ45 Steckverbinder, murr gender changer, gender changer, rj45 steckverbinder cat5e, RJ45-Steckverbinder, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,24* | € 7,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 8,84* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,57* | € 9,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,63* | € 9,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,69* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|