Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08021-6100500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107366
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08021-6100500
EAN/GTIN:
     4048879232449
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
  • Sensorleitung
  • Stecker M8
  • 3-polig
  • Gewinkelt
  • A-kodiert
  • 5 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M8
Polzahl:
3
Bauform:
abgewinkelt
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
4 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
4,5 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
PVC
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PUR
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP66K/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | CSA | cULus | UKCA | UL
Silikonfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, sensorkabel murr, M8, Sensorleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,83*
€ 9,95*
Lager 1454
15
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,29*
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 13,64*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,94*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.