Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08001-6100200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107363
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08001-6100200
EAN/GTIN:
     4048879233712
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel murr
sensorkabel
  • Sensorleitung
  • Stecker M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • A-kodiert
  • 2 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M8
Polzahl:
3
Bauform:
gerade
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
4 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
4,5 mm
Kabellänge:
2 m
Kabelmaterial:
PVC
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PUR
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP66K/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | CSA | cULus | UKCA | UL
Silikonfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 2m, M8, Sensorleitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,08*
€ 7,63*
Lager 1454
108
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,94*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,94*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.