Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 111010-14 - LEANLED II 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106372
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     111010-14
EAN/GTIN:
     4260556624105
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Röhre
LED Tube
Leuchtstofflampe Röhrenform
  • Maschinenleuchte LEANLED II
  • 24 V DC
  • ~13 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Opalweiße Abdeckung
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 520 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
LEANLED II
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Beleuchtungsstärke:
145 lx
Lichtstrom:
1890 Lumen
Abstrahlwinkel:
120°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
13 W
Abmessung:
520 mm
Anschluss:
Stecker M12
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | ETL Listed
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungswinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,84*
€ 102,40*
Lager 1454
30
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 112,32*
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 129,42*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.