Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Picomag DMA15-AAABA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106044
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DMA15-AAABA1
EAN/GTIN:
     4250738118942
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Durchflusssensor
  • Medium: leitfähige Flüssigkeiten
  • Volumenfluss / Temperatur / Summenzähler
  • Messbereich: 0,05...35 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 0,8 %
  • Druckmessbereich: max. 16 bar
  • Mediumstemperatur: -10...70 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • IO-Link
  • PNP/NPN
  • OUT 1: Impuls/Frequenz/Schaltausgang
  • OUT 2: 4-20 mA/2-10 V
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Material Dichtung: EPDM
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Bluetooth® für Inbetriebnahme
  • Betrieb und Wartung über die kostenlose SmartBlue-App
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Messbereich:
0,05...35 l/min
Messbereich (l/min) max.:
35 l/min
Ansprechzeit:
< 0,2 s
Einstellung:
IO-Link
Einsatzbereich:
flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 10 µS/cm)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4435/316L, 1.4404/316L, PEEK, EPDM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | KTW/W270 | NSF 61
Sonstiges:
Lehrrohrerkennung | Leitfähigkeitsmessung | Temperaturüberwachung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,08*
€ 406,15*
Frei Haus
ab € 348,15*
€ 406,16*
Frei Haus
ab € 363,85*
€ 409,33*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 433,22*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,55*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.