Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster Leuze HT3C/4P-M8 - 50129375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105865
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129375
EAN/GTIN:
     4250738118300
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,005...0,45 m/grau (18 %) 0,01...0,34 m/schwarz (6 %) 0,015...0,22 m
  • Grenzreichweite max.: 0,45 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 15...450 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,45 m
Baureihe:
3C
Betriebsreichweite:
0,005...0,45 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Einstellung:
Mehrgangspindel
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
11,4 x 34,2 mm
Baulänge:
18,3 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,29*
€ 111,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,49*
€ 113,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,18*
€ 121,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,44*
€ 123,95*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 135,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,90*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,84*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,72*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.