Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausbl. HT3C/4P-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50537375
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Einstellbereich 450 ... 15mm, Tastweite 5 ... 450mm, Triangulation Hintergrundausblendung, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 11,4mm, Höhe des Sensors 34,2mm, Länge des Sensors 18,3mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 60°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 633nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67,
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, HRT 3B / HT 3C - Standardvarianten (LED und Laser)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,03*
€ 112,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,01*
€ 114,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,28*
€ 121,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,94*
€ 124,36*
€ 5,46*
ab € 120,67*
€ 135,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,68*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,81*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,11*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,81*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,02*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,62*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.