Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic crm+600/IU/TC/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105502
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     crm+600/IU/TC/E
EAN/GTIN:
     4250738117631
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor microsonic
ultraschall sensor
  • M30 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V
  • Elektrische Ausführung DC
  • Reichweite: 600...6.000 mm
  • Steigend/fallend einstellbar
  • Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • Kurzschlussschutz
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
crm+
Tastweite min.:
600 mm
Tastweite max.:
6000 mm
Grenztastweite:
8000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
80 kHz
Einstellung:
Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
105 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl; PBT; TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
PEEK; PTFE
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor m12, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,25*
€ 633,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,11*
€ 563,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,88*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 304,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 12,39*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 16,85*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 22,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.