Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Ultraschall Sensor
>
Artikel
Ultraschallsensor microsonic mic+600/F/TC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105475
Hersteller:
Microsonic
Herst.-Nr.:
mic+600/F/TC
EAN/GTIN:
4250738117471
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
M30 Ultraschallsensor
1 x Öffner/Schließer programmierbar
DC Push-Pull
IO-Link
Smart Sensor Profile
Reichweite: 600...6.000 mm
Schutzart: IP67
M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
600 mm
Tastweite max.:
6000 mm
Grenztastweite:
8000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
80 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
Push-Pull
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Schaltfrequenz:
2 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
105 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschall
,
Ultraschallsensor
,
Sensor
,
microsonic
,
ifm electronic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 238,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC S7-1200 SM 1278 4xIO-Link Master
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
Phoenix Contact 1424652 Steckverbinder SACC-M12FS-5PL M
Phoenix Contact
1424652
€ 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact 1424653 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424653
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact 1424660 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424660
€ 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553255
€ 12,92*
Zubehör
Phoenix Contact 1662968 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662968
€ 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz - Edelstahl (1662984)
Phoenix Contact
1662984
€ 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553297
€ 12,95*
Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
ifm electronic
E10077
€ 3,44*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
ifm electronic
E10737
€ 5,35*
Zubehör
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
ifm electronic
AIK001
€ 359,61*
Zubehör
ifm electronic E208 Montagesatz für Sensor
ifm electronic
E20873
€ 10,54*
Zubehör
ifm electronic E30 Sensor-Box 18 → 32V dc 2 Anschlüsse M12 Gerade
ifm electronic
E30398
€ 71,82*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC070
€ 16,25*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC071
€ 19,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.