Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1608 - PM-,25BREA01-E-ZVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104386
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PM1608
EAN/GTIN:
     4021179308274
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • -0,0125...0,25 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
feststoffhaltige Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Gase | pastöse Medien
Druckmessbereich min.:
-0,0125 bar
Druckmessbereich max.:
0,25 bar
Einstellung:
IO-Link
Genauigkeit:
< ± 0,2 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Kontakte vergoldet:
ja
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | ACS | CE | CRN | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA | UKCA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 383,08*
€ 427,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 422,94*
€ 481,22*
Frei Haus
ab € 440,76*
€ 489,88*
Frei Haus
ab € 444,83*
€ 494,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,66*
€ 497,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,82*
Zubehör
ifm electronic
E30013
ab € 34,83*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,75*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 56,69*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,27*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,06*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,63*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,29*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,17*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,42*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,25*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,74*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,71*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,73*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.