| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-104352 Herst.-Nr.: E30013 EAN/GTIN: 4021179053440 |
| | |
|
| | |
| - Einschweißadapter D50
- G 1 hygienisch
- Durchmesser: 50 mm
- Druckfestigkeit: 150 bar
- Material: Edelstahl (1.4404)
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einschweißadapter für Behälter/Rohrleitungen | Bauform: | G 1 - Ø 50 mm | Druckfestigkeit: | 150 bar | Werkstoff: | V4A (1.4404) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,16* | € 44,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,31* | € 44,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,24* | € 45,70* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,85* | € 46,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,76* | € 46,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|