Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104024
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFS298
EAN/GTIN:
     4021179295109
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Kplus Sensor M12 x 1
  • Schaltabstand [Sn] = 8 mm [nb]
  • Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle)
  • Schließer
  • DC PNP
  • Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT
  • Baulänge: 45 mm
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
  • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IFS
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Korrekturfaktor K=1:
ja
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Magnetfeldfest:
ja
Magnetfeldfestigkeit max.:
300 mT
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Schutzklasse:
III
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
45 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
LCP
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Standard:
EC 1935/2004
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, gewinderohr, induktiver näherungsschalter pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 39,21*
€ 49,39*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,45*
€ 52,58*
€ 4,98*
ab € 43,70*
€ 54,58*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,98*
€ 54,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,46*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,27*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,78*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.