Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 5G2,5 - 16001293


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293
EAN/GTIN:
     4044773095845
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
  • HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F
  • Aderzahl: 5 G 2,5 mm²
  • Außendurchmesser: 13,3...15,1 mm
  • Außenmantel: Gummi schwarz
  • Nennspannung 450/750 V
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -25...60 °C
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Anschluss- und Steuerleitung
Klasse:
5
Aderanzahl:
5
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
450/750 V
Prüfspannung:
2500 AC V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel (Bereich):
13,3...15,1 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
8 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
Gummi
Temperaturbereich (fest verlegt):
-25...60 °C
Standard:
DIN EN 50565-2, EN 50525-2-21
Zulassungen:
EAC | HAR | VDE
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07rn-f 5x2,5 500m, h07rn-f, h07rn-f 5x2,5, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,95*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,44*
€ 5,18*
Lager 1454
27
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 5,24*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,371*
€ 5,4637*
1 Tag
931
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 178,12*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,11*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.